Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD U30538.012.0137 Ontto seinäankkuri, halkaisija 1/8 tuumaa, 100 pk | AA3GCH 11K362

WESTWARD U30538.012.0137 Ontto seinäankkuri, halkaisija 1/8 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AA3GCH Malli: U30538.012.0137Ristiviite: 11K362

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOntto seinäankkuri
Ankkurin pituus1 3 / 8 "
Poran koko5 / 16 "
MateriaaliSinkitty hiiliteräs
Ruuvin pituus1.25 "
Ruuvin koko1 / 8 "
Seinämän paksuus3/8 - 1/2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5594
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD U30538.012.0137 Ontto seinäankkuri, halkaisija 1/8 tuumaa, 100 pk
€38.05 /pakkaus