Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 3065E1/8EPDM6M Kumi Epdm 1/8 tuumaa T 36 x 36 tuumaa 60a | AD2PFX 3TEG9

E JAMES & CO 3065E1/8EPDM6M kumi Epdm 1/8 tuumaa T 36 x 36 tuumaa 60a

Varastossa
Tuote: AD2PFX Malli: 3065E1/8EPDM6MRistiviite: 3TEG9
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
€282.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumilevy
TaustatyyppiEi tarttuvaa
VäriMusta
durometer60A
pidentäminen350%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus36 "
MateriaaliEPDM-kumi
Maks. Lämpötila300 F
Min. Lämpötila Luokitus-55 astetta F.
Vetolujuus1800 PSI
Paksuus1 / 8 "
TyyppiSotilastiedot
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.5883
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)92.96
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiTaustatyyppipidentäminenLeveysPituusMaks. LämpötilaMin. Lämpötila LuokitusVetolujuusHinta
E JAMES & CO 1600-1/32A Kumi Epdm 1/32 tuumaa Paksu 12 x 12 tuumaa | AB2NKD 1MYB3 1600-1 / 32AYleiskäyttöinen luokkatavallinen300%12 "12 "225 F-40 astetta F.1000 psi€4.96
E JAMES & CO 1600-1 / 16A kumi Epdm 1/16 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AB2NKE 1MYB4 1600-1 / 16AYleiskäyttöinen luokkatavallinen300%12 "12 "225 F-40 astetta F.1000 psi€8.56
E JAMES & CO 1600-3 / 32A kumi Epdm 3/32 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AB2NKF 1MYB5 1600-3 / 32AYleiskäyttöinen luokkatavallinen300%12 "12 "225 F-40 astetta F.1000 psi€10.26
E JAMES & CO 1600-1 / 8A kumi Epdm 1/8 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AB2NKG 1MYB6 1600-1 / 8AYleiskäyttöinen luokkatavallinen300%12 "12 "225 F-40 astetta F.1000 psi€15.68
E JAMES & CO 1600-3 / 16A kumi Epdm 3/16 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AB2NKH 1MYB7 1600-3 / 16AYleiskäyttöinen luokkatavallinen300%12 "12 "225 F-40 astetta F.1000 psi€25.24
E JAMES & CO 1600-1 / 4A kumi Epdm 1/4 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AB2NKJ 1MYB8 1600-1 / 4AYleiskäyttöinen luokkatavallinen300%12 "12 "225 F-40 astetta F.1000 psi€30.80
E JAMES & CO 1600-3 / 8A kumi Epdm 3/8 tuuman paksu 12 x 12 tuumaa | AB2NKK 1MYB9 1600-3 / 8AYleiskäyttöinen luokkatavallinen300%12 "12 "225 F-40 astetta F.1000 psi€47.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 3065E1/8EPDM6M kumi Epdm 1/8 tuumaa T 36 x 36 tuumaa 60a
€282.83 / yksikkö