WESTWARD TT31074G Vaihteisto | AH9WMC 45L675

WESTWARD TT31074G vaihteistokokoonpano

Varastossa
Tuote: AH9WMC Malli: TT31074GRistiviite: 45L675

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€55.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteiston kokoonpano
Sopii tuotemerkkiinLänteen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7325
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)84.58
Laivan leveys (cm)37.59
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD TT31074G vaihteistokokoonpano
€55.70 / yksikkö