Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD ST315 Neliömäinen vääntöterä nro 3 1 tuumaa 5 pk | AD3PZJ 40L584

WESTWARD ST315 Neliömäinen vääntöterä nro 3 1 tuumaa 5 kpl

Varastossa
Tuote: AD3PZJ Malli: ST315Ristiviite: 40L584

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuvääntökärki
Terän pituus1"
Bit tyyliNeliön syvennys
Terän leveys3"
Pituus1"
MateriaaliS2 muunnettu teräs
Pistekoko3"
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207903085
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusPituusPistekokoPkg. MääräHinta
WESTWARD PHT3250 Phillips Torsion Bit No 3 2 tuumaa 50 Pk | AD3QBJ 40L632 PHT 32502"2"3"50€24.24
WESTWARD TT25250 Torx Torsion Bit T25 2 tuumaa 50 Pk | AD3QCY 40L669 TT252502"2"25 "50€112.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD ST315 Neliömäinen vääntöterä nro 3 1 tuumaa 5 kpl
€8.73 /pakkaus