Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD SL81025 uravirtalähde 8-10 2 tuumaa 5 kpl | AD3QBT 40L640

WESTWARD SL81025 Uroitettu tehoterä 8-10 2 tuumaa 5 kpl

Varastossa
Tuote: AD3QBT Malli: SL81025Ristiviite: 40L640

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtabitti
Terän pituus2"
Bit tyyliura-
Pituus2"
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus1"
Pistekoko8-10 "
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207903085
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistekokoPkg. MääräHinta
WESTWARD SL101225 uravirtalähde 5 kpl | AD3QBP 40L637 SL10122510-12 "5€13.74
WESTWARD SL4525 uravirtalähde 4-5 2 tuumaa 5 kpl | AD3QBQ 40L638 SL45254-5 "5€13.74
WESTWARD SL6825 uravirtalähde 6-8 2 tuumaa 5 kpl | AD3QBR 40L639 SL68256-8 "5€12.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD SL81025 Uroitettu tehoterä 8-10 2 tuumaa 5 kpl
€13.74 /pakkaus