Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD SILBRZ-094-01T -hitsaustanko Ercusi-a 3/32 tuuman halkaisija 1 Lb. | AD4JPY 41R239

WESTWARD SILBRZ-094-01T Hitsaustanko Ercusi-a 3/32 tuuman halkaisija 1 Lb.

Varastossa
Tuote: AD4JPY Malli: SILBRZ-094-01TRistiviite: 41R239

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauspuikko
AWS-luokitusERCuSi-A
Säiliön koko1 lb
container TyyppiPutki
Halkaisija3 / 32 "
Pituus36ft.
MateriaaliMessinki- ja kupariseokset
Vetolujuus50 ksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5265
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)94.74
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7215500015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHalkaisijaHinta
WESTWARD SILBRZ-063-01T -hitsaustanko Ercusi-a 1/16 tuuman halkaisija 1 Lb. | AD4JPW 41R237 SILBRZ-063-01T1 lbPutki1 / 16 "€40.86
WESTWARD SILBRZ-063-10T -hitsaustanko Ercusi-a 1/16 tuuman halkaisija 10 Lb. | AD4JPX 41R238 SILBRZ-063-10T10 lbLaatikko1 / 16 "€360.20
WESTWARD SILBRZ-094-10T -hitsaustanko Ercusi-a 3/32 tuuman halkaisija 10 Lb. | AD4JPZ 41R240 SILBRZ-094-10T10 lbLaatikko3 / 32 "€357.74
WESTWARD SILBRZ-125-01T -hitsaustanko Ercusi-a 1/8 tuuman halkaisija 1 Lb. | AD4JQA 41R241 SILBRZ-125-01T1 lbPutki1 / 8 "€40.36
WESTWARD SILBRZ-125-10T -hitsaussauva Ercusi-a 1/8 tuuman halkaisija 10 Lb. | AD4JQB 41R242 SILBRZ-125-10T10 lbLaatikko1 / 8 "€355.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD SILBRZ-094-01T Hitsaustanko Ercusi-a 3/32 tuuman halkaisija 1 Lb.
€40.60 / yksikkö