Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD S3000-125-01 Puikkoelektrodin erilaiset metallit 1/8 1 Lb. | AD4JNZ 41R217

WESTWARD S3000-125-01 Puikkoelektrodi Erilaiset metallit 1/8 1 Lb.

Varastossa
Tuote: AD4JNZ Malli: S3000-125-01Ristiviite: 41R217

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€29.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeppi elektrodi
AWS-luokitusS3000
Säiliön koko1 lb
container TyyppiPutki
Halkaisija1 / 8 "
Pituus14 "
MateriaaliErilaiset metallit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4365
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7215500015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokoHalkaisijaHinta
WESTWARD S3000-125-05 keppielektrodi, erilaiset metallit 1/8 5 paunaa | AD4JPA 41R218 S3000-125-055 lb1 / 8 "€105.93
WESTWARD S3000-332-01 keppielektrodin eri metallit 3/32 1 lb | AD4JPB 41R219 S3000-332-011 lb3 / 32 "€30.63
WESTWARD S3000-332-05 keppielektrodin eri metallit 3/32 5 paunaa AD4JPC 41R220 S3000-332-055 lb3 / 32 "€111.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD S3000-125-01 Puikkoelektrodi Erilaiset metallit 1/8 1 Lb.
€29.43 / yksikkö