Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD PN12V730023AG Neulasetti 3mm PK28 | AH9WXN 45M643

WESTWARD PN12V730023AG Neulasetti 3mm PK28

Varastossa
Tuote: AH9WXN Malli: PN12V730023AGRistiviite: 45M643

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeulasetti, 3mm
Sopii tuotemerkkiinNopeusmies

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.279
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD PN12V730023AG Neulasetti 3mm PK28
€78.75 /pakkaus