Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD ERNI99-125-01T Hitsaussauva Erni99 Halkaisija 1/8 tuumaa 1 Lb. | AD4JVA 41R337

WESTWARD ERNI99-125-01T Hitsaustanko Erni99 1/8 tuumaa Halkaisija 1 Lb.

Varastossa
Tuote: AD4JVA Malli: ERNI99-125-01TRistiviite: 41R337

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauspuikko
AWS-luokitusERNI99
Säiliön koko1 lb
container TyyppiPutki
Halkaisija1 / 8 "
Pituus36ft.
MateriaaliHarmaa, tempervalurauta ja solmurauta
Vetolujuus40.65 ksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.513
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)80.01
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7215500015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
WESTWARD ERNI99-063-01T Hitsaussauva Erni99 1/16 tuuman halkaisija 1 Lb. | AD4JUY 41R335 ERNI99-063-01T1 / 16 "€111.79
WESTWARD ERNI99-094-01T Hitsaussauva Erni99 3/32 tuuman halkaisija 1 Lb. | AD4JUZ 41R336 ERNI99-094-01T3 / 32 "€111.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD ERNI99-125-01T Hitsaustanko Erni99 1/8 tuumaa Halkaisija 1 Lb.
€111.79 / yksikkö