Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD ER4043-125-01T -hitsaustanko Er4043 1/8 tuuman halkaisija 1 Lb. | AD4JWH 41R367

WESTWARD ER4043-125-01T Hitsaustanko Er4043 1/8 tuumaa Halkaisija 1 Lb.

Varastossa
Tuote: AD4JWH Malli: ER4043-125-01TRistiviite: 41R367

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauspuikko
AWS-luokitusER4043
Säiliön koko1 lb
container TyyppiPutki
Halkaisija1 / 8 "
Pituus36ft.
MateriaaliAlumiini
Vetolujuus29 ksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)95
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7215500015
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHalkaisijaHinta
WESTWARD ER4043-063-01T Hitsaussauva Er4043 1/16 tuuman halkaisija 1 Lb. | AD4JWD 41R363 ER4043-063-01T1 lbPutki1 / 16 "€22.82
WESTWARD ER4043-063-10T -hitsaustanko Er4043 1/16 tuuman halkaisija 10 Lb. | AD4JWE 41R364 ER4043-063-10T10 lbLaatikko1 / 16 "€142.76
WESTWARD ER4043-094-01T Hitsaussauva Er4043 3/32 tuuman halkaisija 1 Lb. | AD4JWF 41R365 ER4043-094-01T1 lbPutki3 / 32 "€22.27
WESTWARD ER4043-094-10T -hitsaustanko Er4043 3/32 tuuman halkaisija 10 Lb. | AD4JWG 41R366 ER4043-094-10T10 lbLaatikko3 / 32 "€143.54
WESTWARD ER4043-125-10T -hitsaustanko Er4043 1/8 tuuman halkaisija 10 lb. | AD4JWJ 41R368 ER4043-125-10T10 lbLaatikko1 / 8 "€143.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD ER4043-125-01T Hitsaustanko Er4043 1/8 tuumaa Halkaisija 1 Lb.
€22.13 / yksikkö