Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD ENI99-332-01 keppielektrodi nikkeli 99 3/32 tuumaa 1 paunaa | AD4JMM 41R182

WESTWARD ENI99-332-01 Stick Electrode Nickel 99 3/32 tuumaa 1 Lb.

Varastossa
Tuote: AD4JMM Malli: ENI99-332-01Ristiviite: 41R182

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeppi elektrodi
AWS-luokitusENi-Cl 99
Säiliön koko1 lb
container TyyppiPutki
Halkaisija3 / 32 "
Pituus14 "
MateriaaliNikkeli 99
Vetolujuus40,000-60,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.513
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7215500015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokoHalkaisijaMateriaaliVetolujuusHinta
WESTWARD CASTARC-125-01 keppielektrodi nikkelitön rauta 1/8 1 paunaa | AD4JLZ 41R170 CASTARC-125-011 lb1 / 8 "Nikkelitön valurauta62,000 PSI€13.97
WESTWARD CASTARC-125-05 keppielektrodi nikkelitön rauta 1/8 5 paunaa | AD4JMA 41R171 CASTARC-125-055 lb1 / 8 "Nikkelitön valurauta62,000 PSI€48.94
WESTWARD CASTARC-332-01 keppielektrodi nikkelitön rauta 3/32 1 paunaa | AD4JMB 41R172 CASTARC-332-011 lb3 / 32 "Nikkelitön valurauta62,000 PSI€13.82
WESTWARD CASTARC-332-05 keppielektrodi nikkelitön rauta 3/32 5 paunaa | AD4JMC 41R173 CASTARC-332-055 lb3 / 32 "Nikkelitön valurauta62,000 PSI€51.50
WESTWARD ENI55-125-01 keppielektrodinikkeli 55 1/8 tuumaa 1 paunaa | AD4JMD 41R174 ENI55-125-011 lb1 / 8 "Nikkeli 5558,000-84,000 PSI€65.49
WESTWARD ENI55-125-05 keppielektrodi nikkeli 55 1/8 tuumaa 5 paunaa | AD4JME 41R175 ENI55-125-055 lb1 / 8 "Nikkeli 5558,000-84,000 PSI€320.88
WESTWARD ENI55-332-01 keppielektrodi nikkeli 55 3/32 tuumaa 1 paunaa | AD4JMF 41R176 ENI55-332-011 lb3 / 32 "Nikkeli 5558,000-84,000 PSI€64.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD ENI99-332-01 Stick Electrode Nickel 99 3/32 tuumaa 1 Lb.
€77.36 / yksikkö