WESTWARD 7CY04 Rinta/kaappi 26 x 18 x 51-3/4 tuumaa Musta | AF3HZM

WESTWARD 7CY04 Rinta/kaappi 26 x 18 x 51-3/4 tuumaa musta

Varastossa
Tuote: AF3HZM Malli: 7CY04

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,096.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalun rinta / kaappi
Pyörän koko5 "x 2"
Pyörän tyyppi(2) Kiinteä lukolla, (2) Käännä
Pyörän materiaalipolypropeeni
VäriMusta
KonfigurointiPyörivä kaappi - keskipankki: (3) 22-7 / 16 "L x 15-5 / 8" S x 2-15 / 16 "K, (2) 22-7 / 16" L x 15-5 / 8 " S x 6-1 / 8 "H, ylävartalo - keskitaso: (5) 22-7 / 16" W x 14-7 / 16 "D x 2" H, (1) 22-7 / 16 "W x 14-7 / 16 "S x 2-15 / 16" H
Syvyys18 "
Laatikon kapasiteetti80 lb
LaatikkotasotKuulalaakeri
Suorittaa loppuunKiiltävä jauhemaali
MitataRunko: 20, Laatikot: 18
VetimetRullakaappi: (1) Comfort-kahva putkimainen sivu, ylävartalo: (2) Sivukromimetalli muovisella Comfort-kahvalla
Korkeus51.75 "
Kuormitusluokitus1320 lb
LukitusjärjestelmäSisäinen avaimen sylinterimäinen lukko
MateriaaliTeräs
Laatikoiden lukumäärä11
Tallennuskapasiteetti12,394 ov. sisään.
Leveys26 "
Työpinnan materiaaliEVA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 91.2825
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusluokitusPyörän materiaaliVäriLaatikoiden lukumääräTallennuskapasiteettiLeveysTyöpinnan materiaaliKonfigurointiHinta
WESTWARD 7CX83 Rinta / kaappi 26 x 18 x 58 tuumaa punainen | AF3HZD 7CX831320 lbpolypropeenipunainen1314,421 ov. sisään.26 "EVAPyörivä kaappi - keskipankki: (5) 22-7 / 16 "L x 15-5 / 8" S x 2-15 / 16 "K, (2) 22-7 / 16" L x 15-5 / 8 " S x 6-1 / 8 "H, ylävartalo - keskitaso: (5) 22-7 / 16" W x 14-7 / 16 "D x 2" H, (1) 22-7 / 16 "W x 14-7 / 16 "S x 2-15 / 16" H€1,677.26
WESTWARD 7CX86 Rinta/kaappi 26 x 18 x 49-3/4 tuumaa punainen | AF3HZF 7CX861320 lbpolypropeenipunainen1612,536 ov. sisään.26 "EVAPyörivä kaappi - keskuspankki: (5) 22-7 / 16 "L x 15-5 / 8" S x 2-15 / 16 "K S x 2-22 / 7 "H, ylärinta - vierekkäin: (16) 15-5 / 8" W x 6-1 / 8 "D x 6" H, keskitaso: (6) 5- 8/10 "L x 3-4 / 2" S x 2 "K, (22) 7-16 / 10" L x 3-4 / 2 "S x 1-22 / 7"€1,642.66
WESTWARD 7CX90 Rinta / kaappi 42 x 18-1 / 2 x 66.6 tuumaa punainen | AF3HZG 7CX901540 lbTermoplastinen kumipunainen1725,020 ov. sisään.42 "15/32 "MDFPyörivä kaappi - keskipankki: (4) 38 "L x 18-1 / 2" S x 2-15 / 16 "K, (1) 38" L x 18-1 / 2 "S x 6-1 / 8" K, (1) 38 "L x 18-1 / 2" S x 9-1 / 4 "K, Yläosan yläreuna - Vasen ranta: (6) 22" L x 15-5 / 8 "S x 2-15 / 16 "H, oikea ranta: (4) 12-1 / 8" W x 15-5 / 8 "D x 2-15 / 16" H, (1) 12-1 /€2,850.20
WESTWARD 7CX91 Rinta / kaappi 42 x 18-1 / 2 x 60-1 / 2 tuumaa punainen | AF3HZH 7CX911540 lbTermoplastinen kumipunainen2223,530 ov. sisään.42 "15/32 "MDFPyörivä kaappi - keskitaso: 36-13 / 16 "L x 15-5 / 8" S x 4-3 / 4 "K, vasen ranta: (5) 22-7 / 16" L x 15-5 / 8 " S x 2-15 / 16 "H, (1) 22-7 / 16" W x 15-5 / 8 "D x 6-1 / 8" H, oikea ranta: (3) 12-1 / 8 "W x 15-5 / 8 "D x 2-15 / 16" H, (1) 12-1 / 8 "W x 15-5 / 8" D x 12-3 / 4 "H, yläkansi€2,899.82
WESTWARD 7CX92 Rinta / kaappi 42 x 18-1 / 2 x 60-1 / 2 tuumaa punainen | AF3HZJ 7CX921540 lbTermoplastinen kumipunainen2423,379 ov. sisään.42 "15/32 "MDFPyörivä kaappi - keskitaso: 36-13 / 16 "L x 15-5 / 8" S x 4-3 / 4 "K, vasen ranta: (5) 22-7 / 16" L x 15-5 / 8 " S x 2-15 / 16 "H, (1) 22-7 / 16" W x 15-5 / 8 "D x 6-1 / 8" H, oikea ranta: (5) 12-1 / 8 "W x 15-5 / 8 "D x 2-15 / 16" H, (1) 12-1 / 8 "W x 15-5 / 8" D x 6-1 / 8 "H, yläsuojus€2,992.89
WESTWARD 7CX98 Rinta / kaappi 26 x 18 x 47-1 / 2 tuumaa musta | AF3HZK 7CX981320 lbpolypropeeniMusta910,142 ov. sisään.26 "EVAPyörivä kaappi - keskipankki: (3) 22-7 / 16 "L x 15-5 / 8" S x 2-15 / 16 "K, (2) 22-7 / 16" L x 15-5 / 8 " S x 6-1 / 8 "H, ylävartalo - keskitaso: 22-7 / 16" W x 10-3 / 4 "D x 2" H€1,096.75
WESTWARD 7CY05 Rinta/kaappi 26 x 18 x 58 tuumaa musta | AF3HZN 7 CY051320 lbpolypropeeniMusta1314,421 ov. sisään.26 "EVAPyörivä kaappi - keskipankki: (5) 22-7 / 16 "L x 15-5 / 8" S x 2-15 / 16 "K, (2) 22-7 / 16" L x 15-5 / 8 " S x 6-1 / 8 "H, ylävartalo - keskitaso: (5) 22-7 / 16" W x 14-7 / 16 "D x 2" H, (1) 22-7 / 16 "W x 14-7 / 16 "S x 2-15 / 16" H€1,677.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 7CY04 Rinta/kaappi 26 x 18 x 51-3/4 tuumaa musta
€1,096.75 / yksikkö