Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 6PTE0 Muurauskärki 1/2 tuumaa 18 tuuman pituinen varsi 3/8 tuumaa | AF2BAZ

WESTWARD 6PTE0 muurausterä 1/2 tuumaa 18 tuumaa pituus varsi 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2BAZ Malli: 6PTE0

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuurausporanterä
Kärki Dia.1 / 2 "
Leikkuripäät1
Poraus pituus16.25 "
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus18 "
Varren muotoSuoraan
Varren koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)46.74
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoraus pituusKokonaispituusVarren kokoHinta
WESTWARD 6PTD2 Muurauskärki 1/2 tuumaa 13 tuuman varsi 3/8 tuumaa | AF2BAQ 6PTD211.5 "13 "3 / 8 "€14.96
WESTWARD 6PTD7 Muurauskärki 1/2 tuumaa 6 tuuman pituinen varsi 3/8 tuumaa | AF2BAW 6PTD74.5 "6"3 / 8 "€10.79
WESTWARD 6PTF6 Muurauskärki 1/2 tuumaa 4 tuuman pituus 3/8 varren | AF2BBR 6PTF62.75 "4"1 / 4 "€3.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 6PTE0 muurausterä 1/2 tuumaa 18 tuumaa pituus varsi 3/8 tuumaa
€8.86 / yksikkö