Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 6PTC7 Jobber -poranteräsarja 29 kpl | AF2BAK

WESTWARD 6PTC7 Jobber-pituinen poranteräsarja 29 kpl

Varastossa
Tuote: AF2BAK Malli: 6PTC7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€328.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranteräsarja
Mitan tyyppiMurto-osa (tuumaa)
Porakohta135 Tutkinnot
Suorittaa loppuunOlki ja pronssi
LuokkaYleinen tarkoitus
LuettelonumeroEi listattu
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä29
PistetyyppiJakopiste
Varren tyyppiPyöreä
Koot sisältyvät1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64, 1/2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3995
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta
WESTWARD 6PTC6 Jobber -poranteräsarja 13 kpl | AF2BAJ 6PTC6Mustaoksidi131/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4,€35.02
WESTWARD 401J92 Jobber-poranteräsarja, #60 Pienin poranteräkoko, Suurin poranteräkoko | CU9XZN 401J92---€75.53
WESTWARD 401J96 Jobber-poranteräsarja, 1/16 tuuman pienin poranteräkoko, 1/2 tuuman suurin poranteräkoko | CU9XZP 401J96---€238.72
WESTWARD 401J87 Jobber-poranteräsarja, 1/16 tuuman pienin poranteräkoko, 1/4 tuuman suurin poranteräkoko | CU9XZQ 401J87---€30.69
WESTWARD 401J88 Jobber-poranteräsarja, 1/16 tuuman pienin poranteräkoko, 1/4 tuuman suurin poranteräkoko | CU9XZR 401J88---€11.12
WESTWARD 401J90 Jobber-poranteräsarja, 1/16 tuuman pienin poranteräkoko, 3/8 tuuman suurin poranteräkoko | CU9XZT 401J90---€92.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 6PTC7 Jobber-pituinen poranteräsarja 29 kpl
€328.31 / yksikkö