Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 6PRR7 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin #29 | AF2AWM

WESTWARD 6PRR7 Parabolic Jobber-poranterä, nopea terästina #29

Varastossa
Tuote: AF2AWM Malli: 6PRR7

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräParabolinen Jobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.136 "
Mitan tyyppiLangan koko
Suorittaa loppuunTiN päällystetty
Huilun pituus1.75 "
LuokkaYleinen tarkoitus
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Kokonaispituus2.875 "
Pistekulma135 Tutkinnot
PistetyyppiJakopiste
Varsi Dia.0.136 "
Koko#29

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2358
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.KokoHinta
WESTWARD 6PRL9 Parabolinen Jobber-poranterä nopea teräspelti # 1 | AF2AVG 6PRL90.228 "Langan koko2.625 "3.875 "0.228 "#1€1.23
WESTWARD 6PRN0 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin #2 | AF2AVH 6PRN00.221 "Langan koko2.625 "3.875 "0.221 "#2€12.47
WESTWARD 6PRN1 Parabolinen Jobber-poranterä nopea teräspeltti # 3 | AF2AVJ 6PRN10.213 "Langan koko2.5 "3.75 "0.213 "#3€1.10
WESTWARD 6PRN2 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin #4 | AF2AVK 6PRN20.209 "Langan koko2.5 "3.75 "0.209 "#4€11.03
WESTWARD 6PRN3 Parabolinen piikkipora Nopean teräksen tina #5 | AF2AVL 6PRN30.205 "Langan koko2.5 "3.75 "0.205 "#5€11.03
WESTWARD 6PRN4 Parabolinen Jobber -poranterä nopeaa teräspeltiä # 6 | AF2AVM 6PRN40.204 "Langan koko2.5 "3.75 "0.204 "#6€1.10
WESTWARD 6PRN5 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin #7 | AF2AVN 6PRN50.201 "Langan koko2.437 "3.625 "0.201 "#7€14.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 6PRR7 Parabolic Jobber-poranterä, nopea terästina #29
€10.51 / yksikkö