Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 6EXR2 Punch Knockout -standardikierros 1.701 tuumaa | AE8PNB

WESTWARD 6EXR2 Punch Knockout -standardikierros 1.701 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8PNB Malli: 6EXR2

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä isku
Kapean teräksen kapasiteetti (mittari)10 Ga.
Putken ja putken koko1-1 / 4 tuumaa
ToimintoKäytä lävistykseen mieto teräs, alumiini, lasikuitu ja muovi
Reiän koko Nimellinen1.701 "
EtanaPutoaa vapaasti
TyyppiVakiokierros

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8207303020
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 6EXR2 Punch Knockout -standardikierros 1.701 tuumaa
€32.77 / yksikkö