Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 6EXN7 reikäleikkurisarja kovametalli 9 kpl | AE8PMU

WESTWARD 6EXN7 reikäleikkurisarja kovametalli, 9 kpl

Varastossa
Tuote: AE8PMU Malli: 6EXN7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€539.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkosepän reikäsahasarja
Arbor-suunnitteluEi sisälly
Arbor Hole3 / 8 "
rakentaminenkarbidi
Maks. Leikkaussyvyys3 / 16 "
Palojen lukumäärä10
Pilot-poran koko1/4 "halkaisija x 2-1 / 2" L
Sahakokojen valikoima7/8" to 2-1/2"
Varren koko3/8 "W / 3 tasoa
Hampaat tuumaa kohti1/2
HammasmateriaaliKovametallia on kulunut
TyyppiLukkosarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5975
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 6EXN7 reikäleikkurisarja kovametalli, 9 kpl
€539.78 / yksikkö