Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 6EXN5 porakruunu 10 reikää 1/4 - 1-3 / 8 tuumaa | AE8PMR

WESTWARD 6EXN5 poranterä 10 reikää 1/4 - 1-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8PMR Malli: 6EXN5

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€158.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAskelpora
Terän pituus3"
MalliKaksinkertainen huilu leikkaava reuna, 3 litteä varsi, liukumaton itsestään käynnistyvä kärki
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliHSS w / oksidipäällysteinen pinta
Huilun lukumäärä2
Reikäkokojen lukumäärä10
Palojen lukumäärä1
Varren koko3 / 8 "
Varren tyyppiKolme tasainen
kokovalikoima1/4" to 1-3/8"
Koot sisältyvät1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/8, 1-1/4, 1-3/8"
Vaiheen paksuus1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8207502080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituuskokovalikoimaKoot sisältyvätHinta
WESTWARD 6EXN3 -poranterä 13 reikä 1 / 8-1 / 2 tuumaa AE8PMP 6EXN33.375 "1/8 "- 1/2"1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 15/32, 1/2"€28.88
WESTWARD 6EXN4 -porakruunu 12 reikää 3 / 16-7 / 8 tuumaa | AE8PMQ 6EXN43.5 "3/16 "- 7/8"3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"€81.34
WESTWARD 6EXN6 porakruunu 3 reikää 1/2 7/8 1-1 / 8 tuumaa | AE8PMT 6EXN63"1/2" to 1-1/8"1/2, 7/8, 1-1/8"€116.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 6EXN5 poranterä 10 reikää 1/4 - 1-3/8 tuumaa
€158.79 / yksikkö