Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 6ATY4 Offset-kuusiokoloavain Silitysrauta 9-1/2 tuumaa | AE7VVT

WESTWARD 6ATY4 offset kuusioputkiavain rauta 9-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7VVT Malli: 6ATY4

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOffset -kuusiokoloavain
Kahva materiaaliValurauta jauhemaalatulla viimeistelyllä
Kahvan tyyppiI-palkki
Leuan kapasiteetti2.625 "
LeukamateriaaliTaottu teräs
LeukatyyppiTasoita
Kokonaispituus9.5 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.702
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 6ATY4 offset kuusioputkiavain rauta 9-1/2 tuumaa
€61.73 / yksikkö