Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 6ATY1 Drain Cleaner Manuaalinen / teho 5/16 tuumaa x 25 jalkaa | AE7VVP

WESTWARD 6ATY1 viemärinpuhdistin Manuaalinen/teho 5/16 tuumaa x 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE7VVP Malli: 6ATY1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€154.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViemärin puhdistaja
Kaapelin halkaisija5 / 16 "
Kaapelin pituus25ft.
Kaapelin tyyppiJousikaapeli
Tyhjennyslinjan kapasiteetin tunnus1-1 / 2 tuumaa
RumpumateriaaliABS
Kahvan tyyppiKampi
TyyppiManuaalinen tai porakäyttöinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3885
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 6ATY1 viemärinpuhdistin Manuaalinen/teho 5/16 tuumaa x 25 jalkaa
€154.10 / yksikkö