Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5YUU7 Tähtiavainsarja T9 - T40 Taitettava | AE7KLT

WESTWARD 5YUU7 Tähti-avainsarja T9 - T40 Taitettava

Varastossa
Tuote: AE7KLT Malli: 5YUU7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTähtiavainsarja
Käden pituus2.08 "- 2.91"
Varsi tyyppiLyhyt
Terän materiaaliKromi-vanadiiniteräs
Suorittaa loppuunPeili
Kahva materiaaliAlumiiniseos
Kahvan tyyppiTaittaa kokoon
MittaustyyppiTähti
Palojen lukumäärä8
Koko koodiT14
Koot sisältyvätT9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5YUU7 Tähti-avainsarja T9 - T40 Taitettava
€63.53 / yksikkö