Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5WFW2 -saha 15 tuumaa 9 Tpi | AE7ALV

WESTWARD 5WFW2 poikkileikkaussaha 15 tuumaa 9 Tpi

Varastossa
Tuote: AE7ALV Malli: 5WFW2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaussaha
Terän pituus15 "
ToimintoPuun leikkaamiseen
Kahvan muotoilujalopuu
Pituus18.5 "
Palojen lukumäärä1
Hampaat tuumaa kohti9
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8202100000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kartioviilat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5WFW2 poikkileikkaussaha 15 tuumaa 9 Tpi
€24.94 / yksikkö