Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PFERD 45072 läppärä varrella AO 3/8 tuumaa 120 Grit | AH6GEX 35ZG33

PFERD 45072 läppäpyörä varrella AO 3/8 tuumaa 120 karkeus

Varastossa
Tuote: AH6GEX Malli: 45072Ristiviite: 35ZG33
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
€11.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennettu läppärä varrella
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiPäällystetty
Halkaisija3 / 8 "
LuokkaLoppu
sisu120
Maks. Kierrosluku75,000
Varren koko1 / 8 "
Varren tyyppiSuoraan
Leveys3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0018
Laivan korkeus (cm)2.16
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)6.6
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkasisuHinta
PFERD 45074 Läppärä varrella AO 3/8 tuumaa 180 Grit | AH6GFB 35ZG37 45074Erittäin hieno180€11.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PFERD 45072 läppäpyörä varrella AO 3/8 tuumaa 120 karkeus
€11.87 / yksikkö