Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5UDN7 Jobber-porasarja Parabolinen 15-osainen Hss | AE6NMY

WESTWARD 5UDN7 Jobber-porasarja Parabolic 15 Piece Hss

Varastossa
Tuote: AE6NMY Malli: 5UDN7
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
€109.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräParabolinen Jobber-poranteräsarja
LeikkaussuuntaOikea käsi
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Suorittaa loppuunMusta ja kulta
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä15
Pistekulma135 Tutkinnot
PistetyyppiJakopiste
Varsi Dia.1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32,1/4",9/32",5/16",11/32",3/8",13/32",7/16",15/32",1/2"
Koot sisältyvät1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32,1/4",9/32",5/16",11/32",3/8",13/32",7/16",15/32",1/2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9102
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräVarsi Dia.Koot sisältyvätHinta
WESTWARD 5UDN9 Jobber-porasarja Parabolinen 29-osainen Hss | AE6NNA 5UDN9291/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64,1/4",17/64",9/32",19/64",5/16",21/64",11/32",23/64",3/8",25/64",13/32",27/64",7/16",29/64",15/32",31/64",1/2"1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64,1/4",17/64",9/32",19/64",5/16",21/64",11/32",23/64",3/8",25/64",13/32",27/64",7/16",29/64",15/32",31/64",1/2"€207.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5UDN7 Jobber-porasarja Parabolic 15 Piece Hss
€109.28 / yksikkö