Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5UDD8 Jobber Drill Bit High Speed Steel Black/gold 15/64 In | AE6NKE

WESTWARD 5UDD8 Jobber-poranterä nopea teräs musta/kulta 15/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6NKE Malli: 5UDD8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.234 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Suorittaa loppuunMusta kulta
Huilun pituus2.625 "
LuokkaHeavy Duty
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Kokonaispituus3.875 "
Pistekulma135 Tutkinnot
PistetyyppiJakopiste
Varsi Dia.0.234 "
Koko15 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2038
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiSuorittaa loppuunHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.KokoHinta
WESTWARD 2UFE1 Jobber -poranterä nopea teräs musta 19/64 tuumaa | AC3KVE 2UFE10.296 "Murto-tuumaMustaoksidi3 1 / 16 "4.375 "0.296 "19 / 64 "€4.94
WESTWARD 2UFE2 Jobber -poranterä, teräs, musta 21/64 tuumaa | AC3KVF 2UFE20.328 "Murto-tuumaMustaoksidi3 5 / 16 "4.625 "0.328 "21 / 64 "€5.75
WESTWARD 2UFE3 Jobber -poranterä, teräs, musta 11/32 tuumaa | AC3KVG 2UFE30.343 "Murto-tuumaMustaoksidi3.437 "4.75 "0.343 "11 / 32 "€6.80
WESTWARD 2UFE4 Jobber -poranterä, nopea teräs, musta 23/64 tuumaa | AC3KVH 2UFE40.359 "Murto-tuumaMustaoksidi3.5 "4.875 "0.359 "23 / 64 "€6.90
WESTWARD 2UFE5 Jobber -poranterä, teräs, musta 13/32 tuumaa | AC3KVJ 2UFE50.406 "Murto-tuumaMustaoksidi3.875 "5.25 "0.406 "13 / 32 "€9.52
WESTWARD 2UFE6 poranterä nopea teräs musta 27/64 tuumaa | AC3KVK 2UFE60.421 "Murto-tuumaMustaoksidi3 15 / 16 "5.375 "0.421 "27 / 64 "€10.00
WESTWARD 2UFE7 -piikkipora Nopea teräs Musta oksidi 7/16 tuumaa | AC3KVL 2UFE70.437 "Murto-tuumaMustaoksidi4 1 / 16 "5.5 "0.437 "7 / 16 "€14.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5UDD8 Jobber-poranterä nopea teräs musta/kulta 15/64 tuumaa
€6.71 / yksikkö