Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5TWT1 spiraalihuippuhana pohjan koboltti 7 / 16-14 | AE6MAD

WESTWARD 5TWT1 Spiraalihuilu Hanan pohja Cobolt 7/16-14

Varastossa
Tuote: AE6MAD Malli: 5TWT1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu
Suorittaa loppuunHöyryoksidi
MateriaaliNopea teräs koboltti
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus3.156 "
Piki14
Pikin halkaisijan rajatH3
Varsi Dia.0.323 "
Koko7 / 16 "
Napauta TyyliPohjaaminen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.437 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusKiertyyppiHinta
WESTWARD 5TWR0 spiraalihuippuhana pohjan koboltti Sh47 5-40 | AE6LZR 5TWR01 15 / 16 "40H20.141 "#55 / 8 "UNC€15.13
WESTWARD 5TWR1 spiraalihuippuhana pohjan koboltti Sh47 6-32 | AE6LZT 5TWR12"32H30.141 "#611 / 16 "UNC€29.70
WESTWARD 5TWR3 spiraalihuippuhana pohjan koboltti 10-24 | AE6LZV 5TWR32.375 "24H30.194 "#107 / 8 "UNC€5.54
WESTWARD 5TWR5 spiraalihuuhanan kobolttipohja 1 / 4-20 | AE6LZX 5TWR52.5 "20H30.255 "1 / 4 "1"UNC€36.17
WESTWARD 5TWR6 spiraalihuuhanan kobolttipohja 1 / 4-28 | AE6LZY 5TWR62.5 "28H30.255 "1 / 4 "1"UNF€35.32
WESTWARD 5TWT3 Spiraalihuilu hanan pohja koboltti 1/2-13 | AE6MAF 5TWT33.375 "13H30.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "UNC€82.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5TWT1 Spiraalihuilu Hanan pohja Cobolt 7/16-14
€51.33 / yksikkö