Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5TWH9 Napauta 8-32 2 Huilu | AE6LXL

WESTWARD 5TWH9 Tapa 8-32 2 Huilu

Varastossa
Tuote: AE6LXL Malli: 5TWH9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana
Suorittaa loppuunTina
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus2.125 "
Piki32
Pikin halkaisijan rajatH3
Varsi Dia.0.168 "
Koko#8
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus3 / 4 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
WESTWARD 5TWH0 Napauta 0-80 2 Huilu | AE6LXB 5TWH0UNF21.625 "80H20.141 "#05 / 16 "€2.28
WESTWARD 5TWH1 Napauta 2-56 2 Huilu | AE6LXC 5TWH1UNC21.75 "56H20.141 "#27 / 16 "€23.53
WESTWARD 5TWH2 Napauta 3-48 2 Huilu | AE6LXD 5TWH2UNC21 13 / 16 "48H20.141 "#31 / 2 "€21.00
WESTWARD 5TWH4 Napauta 5-40 2 Huilu | AE6LXF 5TWH4UNC21 15 / 16 "40H20.141 "#55 / 8 "€1.29
WESTWARD 5TWJ1 Napauta 10-32 2 Huilu | AE6LXN 5TWJ1UNF22.375 "32H20.381 "#107 / 8 "€13.35
WESTWARD 5TWJ7 Napauta 1 / 4-20 2 Huilu | AE6LXV 5TWJ7UNC22.5 "20H50.255 "1 / 4 "1"€7.42
WESTWARD 5TWJ8 Tap 1/4-28 2 Huilu | AE6LXW 5TWJ8UNF22.5 "28H30.255 "1 / 4 "1"€13.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5TWH9 Tapa 8-32 2 Huilu
€8.73 / yksikkö