Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5TWD9 Tap 1/2-13 3 Huilu | AE6LVT

WESTWARD 5TWD9 Tap 1/2-13 3 Huilu

Varastossa
Tuote: AE6LVT Malli: 5TWD9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana
Suorittaa loppuunpäällystämätön
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus3.375 "
Piki13
Pikin halkaisijan rajatH3
Varsi Dia.0.367 "
Koko1 / 2 "
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 21 / 32 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
WESTWARD 5TWC5 Napauta 4-40 2 Huilu | AE6LVC 5TWC5UNC21.875 "40H20.141 "#49 / 16 "€11.01
WESTWARD 5TWC7 Napauta 6-32 2 Huilu | AE6LVE 5TWC7UNC22"32H30.141 "#611 / 16 "€9.70
WESTWARD 5TWC8 spiraalipistoke 8-32 2 huilu | AE6LVF 5TWC8UNC22.125 "32H30.168 "#83 / 4 "€9.70
WESTWARD 5TWC9 Napauta 10-24 2 Huilu | AE6LVG 5TWC9UNC22.375 "24H30.194 "#107 / 8 "€9.71
WESTWARD 5TWD0 Napauta 10-32 2 Huilu | AE6LVH 5TWD0UNF22.375 "32H30.194 "#107 / 8 "€9.74
WESTWARD 5TWD1 Napauta 1 / 4-20 2 Huilu | AE6LVJ 5TWD1UNC22.5 "20H30.255 "1 / 4 "1"€9.36
WESTWARD 5TWD2 Napauta 1 / 4-28 2 Huilu | AE6LVK 5TWD2UNF22.5 "28H30.255 "1 / 4 "1"€9.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5TWD9 Tap 1/2-13 3 Huilu
€20.49 / yksikkö