Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5TVJ2 Lentokonepora 3/16 x 6 tuuman nopean teräksen mustaoksidi | AE6LNU

WESTWARD 5TVJ2 lentokonepora 3/16 x 6 tuumaa nopeaa terästä mustaa oksidia

Varastossa
Tuote: AE6LNU Malli: 5TVJ2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma-aluksen pora
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.1875
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Porakohta135 astetta
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Huilun pituus2 5 / 16 "
Murtoluku3 / 16 "
LuokkaHeavy Duty
Luettelonumero502
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus6"
Pistekulma135 Tutkinnot
PistetyyppiJakopiste
Varsi Dia.3 / 16 "
Koko3 / 16 "
TyyppiLentokone

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2142
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.6
Laivan leveys (cm)7
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusMurtolukuLuettelonumeroKokonaispituusVarsi Dia.KokoHinta
WESTWARD 5TVH8 -lentokoneen porakone 1/16 x 6 tuuman pikateräksestä, musta oksidi | AE6LNP 5TVH80.06257 / 8 "1 / 16 "5026"1 / 16 "1 / 16 "€6.39
WESTWARD 5TVH9 -lentokoneen pora 3/32 x 6 tuuman pikateräksestä, musta oksidi | AE6LNQ 5TVH90.09381.25 "3 / 32 "5026"3 / 32 "3 / 32 "€6.00
WESTWARD 5TVJ0 Lentokonepora 1/8 x 6 tuuman nopean teräksen mustaoksidi | AE6LNR 5TVJ00.12501.625 "1 / 8 "5026"1 / 8 "1 / 8 "€6.04
WESTWARD 5TVJ3 -lentokoneen porakone 7/32 x 6 tuuman pikateräksestä, musta oksidi | AE6LNV 5TVJ30.21882.5 "7 / 32 "5026"7 / 32 "7 / 32 "€5.92
WESTWARD 5TVJ4 -lentokoneen porakone 1/4 x 6 tuuman pikateräksestä, musta oksidi | AE6LNW 5TVJ40.25002.75 "1 / 4 "912 KAT6"--€8.57
WESTWARD 5TVJ5 -lentoporakone 9/32 x 6 tuuman pikateräs musta oksidi | AE6LNX 5TVJ50.28122 15 / 16 "9 / 32 "912 KAT6"9 / 32 "9 / 32 "€9.94
WESTWARD 5TVJ6 lentokonepora 5/16 x 6 tuumaa nopea teräs musta oksidi | AE6LNY 5TVJ60.31253.187 "5 / 16 "912 KAT6"5 / 16 "5 / 16 "€12.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5TVJ2 lentokonepora 3/16 x 6 tuumaa nopeaa terästä mustaa oksidia
€7.74 / yksikkö