WESTWARD 5RXF4 Booster -kaapeli Hd 2 Awg 20 jalkaa Papukaijaleuka | AE6GXQ

WESTWARD 5RXF4 Booster Cable Hd 2 Awg 20 jalkaa Papukaijan leuka

Varastossa
Tuote: AE6GXQ Malli: 5RXF4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€322.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBooster-kaapeli
Kaapelin väriOranssi / musta
Kaapelin pituus20ft.
ToimintoPapukaija leuka
Maks. Vahvistimet500
Maks. Lämpötila-40
TyyppiHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.1425
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kupari (AWG / kcmil) (2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusToimintoMaks. VahvistimetHinta
WESTWARD 23PC95 Vahvistinkaapeli Heavy Duty 12 jalan kaapeli AB7KNZ 23PC9512ft.Normaali leuka500€267.11
WESTWARD 23PC96 - tehostinkaapeli raskaaseen 16 jalan kaapeliin AB7KPA 23PC9616ft.Normaali leuka500€301.57
WESTWARD 23PC97 Vahvistinkaapeli Heavy Duty 20 jalan kaapeli AB7KPB 23PC9720ft.Normaali leuka500€363.86
WESTWARD 23PC98 -vahvistinkaapeli Heavy Duty 350 Max Ampeeria AB7KPC 23PC9820ft.Pistoke / vakioleuka400€232.46
WESTWARD 5RXF7 Booster Cable Hd 1 Awg 20 Feet Papukaijaleuka | AE6GXU 5RXF720ft.Papukaija leuka800€352.35
WESTWARD 5RXF8 -lisäkaapeli Hd 1 Awg 16 jalkaa papukaijanleuka | AE6GXV 5RXF816ft.Papukaija leuka800€285.31
WESTWARD 5RXF9 -lisäkaapeli Hd 1 Awg 12-jalkainen papukaijanleuka | AE6GXW 5RXF912ft.Papukaija leuka800€239.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5RXF4 Booster Cable Hd 2 Awg 20 jalkaa Papukaijan leuka
€322.07 / yksikkö