WESTWARD 23PC96 - tehostinkaapeli raskaaseen 16 jalan kaapeliin AB7KPA

WESTWARD 23PC96 Booster kaapeli Heavy Duty 16 jalkaa kaapeli

Varastossa
Tuote: AB7KPA Malli: 23PC96

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€301.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBooster-kaapeli
Kaapelin väriOranssi / musta
Kaapelin pituus16ft.
ToimintoNormaali leuka
Maks. Vahvistimet500
Maks. Lämpötila-40
TyyppiHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.895
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)42.16
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kupari (AWG / kcmil) (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusToimintoMaks. VahvistimetHinta
WESTWARD 23PC95 Vahvistinkaapeli Heavy Duty 12 jalan kaapeli AB7KNZ 23PC9512ft.Normaali leuka500€267.11
WESTWARD 23PC97 Vahvistinkaapeli Heavy Duty 20 jalan kaapeli AB7KPB 23PC9720ft.Normaali leuka500€363.86
WESTWARD 23PC98 -vahvistinkaapeli Heavy Duty 350 Max Ampeeria AB7KPC 23PC9820ft.Pistoke / vakioleuka400€232.46
WESTWARD 5RXF4 Booster -kaapeli Hd 2 Awg 20 jalkaa Papukaijaleuka | AE6GXQ 5RXF420ft.Papukaija leuka500€322.07
WESTWARD 5RXF7 Booster Cable Hd 1 Awg 20 Feet Papukaijaleuka | AE6GXU 5RXF720ft.Papukaija leuka800€352.35
WESTWARD 5RXF8 -lisäkaapeli Hd 1 Awg 16 jalkaa papukaijanleuka | AE6GXV 5RXF816ft.Papukaija leuka800€285.31
WESTWARD 5RXF9 -lisäkaapeli Hd 1 Awg 12-jalkainen papukaijanleuka | AE6GXW 5RXF912ft.Papukaija leuka800€239.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 23PC96 Booster kaapeli Heavy Duty 16 jalkaa kaapeli
€301.57 / yksikkö