Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5RHT3 teollisuustaskulamppu Led Aa 17.5 Lm | AG7DWV

WESTWARD 5RHT3 teollisuustaskulamppu Led Aa 17.5 Lm

Varastossa
Tuote: AG7DWV Malli: 5RHT3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollinen taskulamppu
Sisältää paristotEi
Akun palamisaika11 hr.
Akun kokoAA
Akun tyyppiEmäksinen
Säteen etäisyys39m
korinvärisetMusta
Rungon halkaisija2.2 "
Rungon materiaaliLuonnonkumi
Taskulampun luokkaYleinen tarkoitus
Keskittääkiinteä
iskunkestävyysEi määritelty
Lampun käyttöikä50 kt h.
lampun tyyppiLED
Pituus6.75 "
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho17.5 lm
Lumens17.5
Lumen-alue0 ja 49
Suurin lumenia teho17
Paristojen määrä2
Käyntiaika korkeassa asetuksessa11 hr.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
Kytkimen tyyppiNappi
Veden tunkeutumisluokitusIPX4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi8513102000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5RHT3 teollisuustaskulamppu Led Aa 17.5 Lm
€13.58 / yksikkö