Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5PV89 -väänninavainsarja 2-osainen 4 ja 12-tuumaisen halkaisijan suojus | AE6CMY

WESTWARD 5PV89 hihnaavainsarja, 2 osaa, 4 ja 12 tuuman halkaisijaltaan suojus

Varastossa
Tuote: AE6CMY Malli: 5PV89

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnan jakoavain
kahvan pituus5-9/10 and 7-9/10"
Kahva materiaaliMuovi
Kahvan tyyppivalettu
Dia. Letkut4 ja 12 "
Putken kapasiteetti3-1 / 2 ja 10 "
Hihnan pituus21 ja 37-13 / 16 "
HihnamateriaaliVahvistettu neopreenikumi
Hihnan leveys15/32 ja 13/16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5PV89 hihnaavainsarja, 2 osaa, 4 ja 12 tuuman halkaisijaltaan suojus
€77.94 / yksikkö