Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5NUF3 rasvan asennus - ja asennuspakkaus | AE4XQZ

WESTWARD 5NUF3 rasvan kiinnitys- ja asennussarjan metriikka

Varastossa
Tuote: AE4XQZ Malli: 5NUF3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvan asennus- ja asennustyökalusarja
Palojen lukumäärä101
Kierteen kokoM6 x 1, M8 x 1, M10 x 1
KiertyyppiMetrinen kapeneva
Tyyppimetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoKiertyyppiTyyppiHinta
WESTWARD 5NUF2 rasvan asennus - ja asennuspaketti Sae | AE4XQY 5 NUF21 / 8-27 PTF ja 1 / 4-28 SAE (LT)SAE kartiomainenSAE€126.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5NUF3 rasvan kiinnitys- ja asennussarjan metriikka
€126.20 / yksikkö