Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5NUE1 -venttiili, paluumaton pituus 2.28 tuumaa | AE4XQL

WESTWARD 5NUE1 jalkaventtiilin takaiskupituus 2.28 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4XQL Malli: 5NUE1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalkaventtiili
VäriValkoinen
Asennuspää (tuumaa)3/4 NPT (F)
MateriaaliAlumiini
Kokonaisdia.1.22 "
Kokonaispituus2.28 "
TyyppiPalautuksella

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8481309000
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5NUE1 jalkaventtiilin takaiskupituus 2.28 tuumaa
€42.49 / yksikkö