WESTWARD 5NUD6 -rumpupumpun öljyntuotto 8.5 oz | AE4XQF

WESTWARD 5NUD6 Pyörivä rumpupumppu Öljyteho 8.5 oz

Varastossa
Tuote: AE4XQF Malli: 5NUD6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€100.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä rumpupumppu
Säiliön koko15-55 Gal
ulostulo8.5 oz. Kierrosta kohden
TyyppiÖljy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9715
Laivan korkeus (cm)34.8
Laivan pituus (cm)39.62
Laivan leveys (cm)39.62
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloTyyppiHinta
WESTWARD 5NUD7 -rumpupumpun öljy- / polttoaineteho 7 oz | AE4XQG 5NUD77 oz. Kierrosta kohdenÖljy ja polttoaine€205.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5NUD6 Pyörivä rumpupumppu Öljyteho 8.5 oz
€100.13 / yksikkö