WESTWARD 5MZP5 -työkalulaite, jossa vyöpolypropyleeni 16 taskua, jopa 52 tuumaa | AE4VNX

WESTWARD 5MZP5-työkalurivi hihnalla, polypropeeni, 16 taskua, jopa 52 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4VNX Malli: 5MZP5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€45.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBallistinen polytyökalulaite vyöllä
VyötyyppiPP-nauhahihna, jossa on kaksinkertainen koukku
VäriMusta / sininen
Syvyys6"
Korkeus14 "
Materiaali1680 polyesteri, polypropyleeninauha
Taskut16
Vyötärön ympärysSopii jopa 52 "
Leveys58.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4625
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)34.8
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5MZP5-työkalurivi hihnalla, polypropeeni, 16 taskua, jopa 52 tuumaa
€45.28 / yksikkö