Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5MZN4 Sähköasentaja, jolla on vyö 17 taskua 54 tuumaan | AE4VNP

WESTWARD 5MZN4 sähköasentajat hihnalla 17 taskua 54 tuumaan

Varastossa
Tuote: AE4VNP Malli: 5MZN4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköasentajien työkalulaite vyöllä
VyötyyppiPolypropeeniverkkoinen vyö, jossa metallinen kaksinkertainen piikkirulla
VäriMusta / sininen
Syvyys5"
Korkeus14 "
MateriaaliPolyesteri
Taskut17
Vyötärön ympärysSopii jopa 54 "
Leveys58 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4175
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5MZN4 sähköasentajat hihnalla 17 taskua 54 tuumaan
€89.70 / yksikkö