Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5MZN1 Polvisuojat Swivel Gel Eva Foam 1 koko - 1 pari | AE4VNN

WESTWARD 5MZN1 polvisuojat kääntyvä geeli Eva Foam 1 koko - 1 pari

Varastossa
Tuote: AE4VNN Malli: 5MZN1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolvisuojat
KorkkimateriaaliPoly Pro
SulkemistyyppiPikavapautus
VäriMusta
Hihnojen lukumäärä2
Tyynyn materiaaliEVA-geeli-vaahto
Pad SizeYleismaailmallinen
KokoYleismaailmallinen
HihnamateriaaliJoustava
TyyliKääntyvä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkemistyyppiVäriTyynyn materiaaliTyyliPkg. MääräHinta
WESTWARD 12F681 polvisuojat pehmeä vaahto 1 koko sopii kaikille - 1 pari | AA4CVW 12F681PikavapautusMusta / sininenEVA FoamEi naimisissa2€31.20
WESTWARD 12F682 polvisuojat kääntyvä vaahto 1 koko sopii kaikille - 1 pari | AA4CVX 12F682Pikalukitus, koukku ja silmukkaMustaEVA FoamLiukumaton2€30.02
WESTWARD 12F685 polvisuojat liukumattomat joustavat vaahdot 1 koko - 1 pari | AA4CWA 12F685Painike ja silmukkaHarmaaEVA FoamEi naimisissa2€32.56
WESTWARD 12F686 polvisuojat Kääntyvä vaahto 1 koko sopii kaikille - 1 pari | AA4CWB 12F686Koukku ja silmukkaMusta / HarmaaEVA FoamKääntyvä2€25.11
WESTWARD 5MZH8 Polvisuojat Neopreeni 1sz sopii kaikille - 1 pari | AE4VMY 5MZH8Koukku ja silmukkaMusta / sininenNeopreeniStabilointiaine2€30.90
WESTWARD 5MZH9 polvisuojat kääntyvä geeli Eva-vaahto 1 koko - 1 pari | AE4VMZ 5MZH9Koukku ja silmukkaMusta / sininenEVA & PU-geeliKääntyvä2€45.33
WESTWARD 5MZN5 polvisuojien tukijalka Eva 1 koko - 1 pari | AE4VNQ 5MZN5Koukku ja silmukkaMustaEVA & PU-geeliStabilointiaine2€71.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5MZN1 polvisuojat kääntyvä geeli Eva Foam 1 koko - 1 pari
€23.90 /pakkaus