Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5MZL0 Sähköasentajapussi vyöllä 4 kpl | AE4VNC

WESTWARD 5MZL0 Sähköasentajapussi vyöllä 4 kpl

Varastossa
Tuote: AE4VNC Malli: 5MZL0

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköasentajien työkalupussi vyöllä
VyötyyppiPolypropeenivaipallinen vyö muovisella pikalukituksella
VäriMusta / sininen
Syvyys3.75 "
Korkeus10.5 "
MateriaaliPolyesteri
Taskut4
Vyötärön ympärysSopii jopa 49 "
Leveys9.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi4202929026
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5MZL0 Sähköasentajapussi vyöllä 4 kpl
€22.84 / yksikkö