Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5MV44 kanta 1/2 tuuman veto 11/16 tuuman 6 pisteen vakio | AE4UPJ

WESTWARD 5MV44-kanta 1/2 tuuman asema 11/16 tuuman 6 pisteen vakio

Varastossa
Tuote: AE4UPJ Malli: 5MV44

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliCR-V (kromivanadiini)
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus1.5 "
SAE tai metrinenSAE
Koko11 / 16 "
Pistorasian syvyysStandardi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliPisteiden määräOutput TypeKokonaispituusKokoPistorasian syvyysHinta
WESTWARD 10E191 -holkki 1/2 tuuman asema 25/32 tuuman 6-pisteinen vakio | AA2DBC 10E191Täysin kiillotettuAlloy Steel6Hex1.5 "25 / 32 "Standardi€1.09
WESTWARD 10E203 -holkki 1/2 tuuman asema 13/16 tuuman 8-pisteinen vakio | AA2DBP 10E203Täysin kiillotettuAlloy Steel8Kaksinkertainen neliö1.625 "13 / 16 "Standardi€1.85
WESTWARD 10E204 -rasia 1/2 tuuman asema 7/8 tuuman 8-pisteinen vakio | AA2DBQ 10E204Täysin kiillotettuAlloy Steel8Kaksinkertainen neliö1 23 / 32 "7 / 8 "Standardi€9.04
WESTWARD 10E205 -rasia 1/2 tuuman asema 1 tuumainen 8-pistevakio | AA2DBR 10E205Täysin kiillotettuAlloy Steel8Kaksinkertainen neliö1 23 / 32 "1"Standardi€10.63
WESTWARD 10E208 -liitin 1/2 tuuman asema 1-5 / 16 tuumaa 12-pisteinen vakio | AA2DBT 10E208Täysin kiillotettuAlloy Steel12-1 23 / 32 "1 5 / 16 "Standardi€23.93
WESTWARD 10E209 -liitin 1/2 tuuman asema 1-3 / 8 tuuman 12-pisteinen vakio | AA2DBU 10E209Täysin kiillotettuAlloy Steel12-1 23 / 32 "1.375 "Standardi€3.39
WESTWARD 10E210 -liitin 1/2 tuuman asema 1-7 / 16-tuumainen 12-pistevakio | AA2DBV 10E210Täysin kiillotettuAlloy Steel12-1 31 / 32 "1.437 "Standardi€34.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5MV44-kanta 1/2 tuuman asema 11/16 tuuman 6 pisteen vakio
€0.83 / yksikkö