Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 55JA91 kiinteä mikrometrinen momenttiavain, 1/4 tuuman koko, 11-1/2 tuuman pituus | CF2DWE

WESTWARD 55JA91 kiinteän mikrometrin momenttiavain, 1/4 tuuman koko, 11-1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: CF2DWE Malli: 55JA91

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€137.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrometrin momenttiavain
tarkkuus+/- 4% CW, +/- 6% CCW @20-100% koko asteikosta
Aseman koko1 / 4 "
Kahvauritettu
Head Typekiinteä
MateriaaliAlloy Steel
Min. Valokaari5 astetta
Min. Syklien lukumäärä5,000
Hammaspyörien lukumäärä72
Kokonaispituus11 1 / 2 "
Ensisijaisen asteikon lisäykset1 tuumaa lbs.
Ensisijainen asteikkoalue40-200 "ch Lbs.
hammastussuuntaaKyllä
KiertoCW / CCW
Toissijainen asteikko5.1 - 23.2 Nm
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen
Visuaaliset / kuultavat ilmaisimetKuuluva napsautus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusEnsisijaisen asteikon lisäyksetEnsisijainen asteikkoalueHinta
WESTWARD 55JA94 kiinteä mikrometrinen momenttiavain, 1/4 tuuman koko, 9 5/8 tuuman pituus | CF2DWD 55JA949 5 / 8 "0.5 tuumaa lbs.10-60 tuumaa lbs.€118.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 55JA91 kiinteän mikrometrin momenttiavain, 1/4 tuuman koko, 11-1/2 tuuman pituus
€137.97 / yksikkö