Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 53JW93 diagonaalileikkauspihdit, tarkkuus, tasoleikkaus, 1/2 leveä leuka | AX3MXX

WESTWARD 53JW93 diagonaaliset leikkauspihdit, tarkkuus, tasoleikkaus, 1/2" leveä leuka

Varastossa
Tuote: AX3MXX Malli: 53JW93

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuus diagonaalileikkauspihdit
LeikkausHuuhdella
Leikkauskapasiteetti / materiaaliSähköjohto
Käsittele väriäsininen
Kahvan tyyppikastettuja
EristettyEi
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus1 / 2 "
Leuan leveys1 / 2 "
MateriaaliKromi-vanadiiniteräs
Maks. Leuan avaaminen1 / 2 "
Ei kipinöintiäEi
Nenän tyyppiKavennettu
Kokonaispituus5.5 "
Kevään paluuKyllä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Työkalun pituus6"
JännitearvotEi arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0788
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 53JW93 diagonaaliset leikkauspihdit, tarkkuus, tasoleikkaus, 1/2" leveä leuka
€26.88 / yksikkö