Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 53JW92 diagonaaliset leikkauspihdit, tasaisesti leikatut, leuan leveys 9/16 tuumaa, leuan pituus 1/2 tuumaa | CD2FTY

WESTWARD 53JW92 diagonaaliset leikkauspihdit, tasaisesti leikatut, leuan leveys 9/16 tuumaa, leuan pituus 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD2FTY Malli: 53JW92

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDiagonaalileikkauspihdit
LeikkausHuuhdella
Leikkauskapasiteetti / materiaaliSähköjohto
Käsittele väriäsininen
Kahvan tyyppiTyyny Grip
EristettyEi
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus1 / 2 "
Leuan leveys9 / 16 "
MateriaaliKromi-vanadiiniteräs
Maks. Leuan avaaminen2.25 "
Ei kipinöintiäEi
Nenän tyyppiSoikea pää
Kokonaispituus5"
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Työkalun pituus5"
JännitearvotEi arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0968

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKevään paluuLeikkauskapasiteetti / materiaaliKahvan tyyppiKärjen leveysJännitearvotLeuan pituusLeuan leveysMateriaaliHinta
WESTWARD 30PA90 Lävistäjäpihdit huuhtele | AF9NZC 30PA90KylläJohdinkastettuja3 / 32 "Ei eristetty13 / 16 "5 / 8 "Teräs€64.52
WESTWARD 30PA91 Lävistäjäpihdit Puolihuuhtelu | AF9NZD 30PA91KylläJohdinkastettuja1 / 8 "Ei eristetty33 / 64 "15 / 32 "Teräs€80.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 53JW92 diagonaaliset leikkauspihdit, tasaisesti leikatut, leuan leveys 9/16 tuumaa, leuan pituus 1/2 tuumaa
€27.59 / yksikkö