Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 30PA90 Lävistäjäpihdit huuhtele | AF9NZC

WESTWARD 30PA90 diagonaaliset leikkauspihdit tasaisesti

Varastossa
Tuote: AF9NZC Malli: 30PA90

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDiagonaalileikkauspihdit
Leikkauskapasiteetti / materiaaliJohdin
LeikkaamisreunaHuuhdella
Käsittele väriäsininen
Kahvan tyyppikastettuja
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus13 / 16 "
Leuan leveys5 / 8 "
MateriaaliTeräs
Maks. Leuan avaaminen2-3 / 64 "
Kokonaispituus5.25 "
Kevään paluuKyllä
Kärjen leveys3 / 32 "
JännitearvotEi eristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8203206030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKevään paluuLeikkauskapasiteetti / materiaaliKahvan tyyppiKärjen leveysJännitearvotLeuan pituusLeuan leveysMateriaaliHinta
WESTWARD 30PA91 Lävistäjäpihdit Puolihuuhtelu | AF9NZD 30PA91KylläJohdinkastettuja1 / 8 "Ei eristetty33 / 64 "15 / 32 "Teräs€71.52
WESTWARD 53JW92 diagonaaliset leikkauspihdit, tasaisesti leikatut, leuan leveys 9/16 tuumaa, leuan pituus 1/2 tuumaa | CD2FTY 53 JW92EiSähköjohtoTyyny Grip-Ei arvioitu1 / 2 "9 / 16 "Kromi-vanadiiniteräs€24.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 30PA90 diagonaaliset leikkauspihdit tasaisesti
€64.52 / yksikkö