Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 52PA09 Standard Grease Fitting, M6-1.00 mm, 90.0 Deg. Head Angle, 10 Pk | CD2FJW

WESTWARD 52PA09 Standard rasvanippa, M6-1.00 mm, 90.0 astetta Pään kulma, 10 kpl

Varastossa
Tuote: CD2FJW Malli: 52PA09

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvan kiinnitys
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
AsennusmateriaaliRuostumaton teräs
Kierteen koko sopiiM6-1.00 mm
Kokonaispituus23 / 32 "
StandardiDIN 71412
TyyliStandardi
Kiertyyppimetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliSuorittaa loppuunAsennusmateriaaliKierteen kokoKiertyyppiTyyppiAsennustyyliKierteen koko sopiiPkg. MääräHinta
WESTWARD 5NUF4 rasvanippa Suora Hex Pk5 | AE4XRA 5 NUF4-Sinkitty-1 / 4-28 Nainen, 1 / 8-27 Nainen-Suora, Hex--5€14.82
WESTWARD 5NUF5 rasvanippa 1 / 8-27 Pk5 | AE4XRB 5 NUF5-Sinkitty-1 / 4-28 Mies, 1 / 8-27 Nainen-Suora, Hex--5€12.44
WESTWARD 5NUF7 rasvanippa 45 asteen neliö Pk5 | AE4XRD 5 NUF7-Sinkitty-1 / 8-27 Mies, 1 / 8-27 Nainen-45 asteen neliön runko--5€22.47
WESTWARD 5NUF8 rasvanippa 45 asteen pyöreä Pk5 | AE4XRE 5 NUF8-Sinkitty-1 / 4-28 Mies, 1 / 8-27 Nainen-45 astetta, pyöreä--5€20.75
WESTWARD 5NUF9 rasvanippa 90 asteen neliö Pk5 | AE4XRF 5 NUF9-Sinkitty-1 / 8-27 Nainen, 1 / 4-28 Mies-90 astetta, neliö--5€18.18
WESTWARD 5NUG0 Rasvaliitin 90 asteen neliö 1 / 8-27 Pk5 | AE4XRG 5 NUG0-Sinkitty-1 / 8-27 Mies, 1 / 8-27 Nainen-90 astetta, neliö--5€19.92
WESTWARD 52NZ31 Drive rasvanippa, 1/4 tuumaa suora pään kulma, 10 pk | CD2FJN 52 NZ31Asema (työntö)SinkittyTeräs----1 / 4 "10€3.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 52PA09 Standard rasvanippa, M6-1.00 mm, 90.0 astetta Pään kulma, 10 kpl
€30.94 /pakkaus