Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4YR68 Vasara Pehmeä 16oz | AE2NRM

WESTWARD 4YR68 Hammer Soft Faced 16oz

Varastossa
Tuote: AE2NRM Malli: 4YR68

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPehmeä vasara
VäriPunainen / Keltainen
KahvaTeräs vinyyli-kahvalla
Käsittele väriäMusta / Luonnollinen
Kahva materiaaliTeräs vinyyli-kahvalla
KovuusPehmeä kova
pään pituus5"
Pään paino16 oz.
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus13 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vinkki Dia.1-1 / 4 tuumaa
Kärjen materiaaliSynteettinen kumi
VihjetyyppiPehmeä kova
TyyppiVihjeillä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8145
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)42.42
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4YR68 Hammer Soft Faced 16oz
€35.79 / yksikkö