Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4YR51 -sauvasarja 2kpl | AE2NRA

WESTWARD 4YR51 rautasahasarja 2 kpl

Varastossa
Tuote: AE2NRA Malli: 4YR51

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRautasahan pakki
Terän pituus10 ja 12 "
ToimintoTarjoaa pidemmän terän käyttöiän ja nopeat, tarkat leikkaukset
Palojen lukumäärä2
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8202100000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Täysin säädettävä kireys

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4YR51 rautasahasarja 2 kpl
€43.97 / yksikkö