Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4YR47 -liimapistoolisarja | AG7CAR

WESTWARD 4YR47 liimapistoolisarja

Varastossa
Tuote: AG7CAR Malli: 4YR47

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköliimapistooli
RuokkiaVipu
ToimintoTrigger Advance tarjoaa paremman hallinnan ja yhtenäisen liiman levityksen, lankajalusta pitää kuuman liiman työpinnan ylä- ja ulkopuolella
Liimapuikon kapasiteetti1 / 2 "
Kytkimen tyyppiKätevä päälle / pois
Tyyppi12-osainen, raskas liimapistoolisarja
Jännite120
Watts100

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4175
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)37.85
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi8479899899

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoTyyppiWattsHinta
WESTWARD 4YR48 liipaisinsyöttöliima | AG7CAT 4YR48Korkean lämpötilan 380 asteen Fahrenheit-sidoskartonki, keramiikka, nahka, kevytmetallit ja puu, matalan lämpötilan 248 asteen Fahrenheit-sidokset Lämpöherkät osat, kuten kankaat, vaahtomateriaalit ja muovitHeavy Duty80€95.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4YR47 liimapistoolisarja
€110.66 / yksikkö