Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4YR48 liipaisinsyöttöliima | AG7CAT

WESTWARD 4YR48 liipaisinsyöttöpistooli

Varastossa
Tuote: AG7CAT Malli: 4YR48

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköliimapistooli
RuokkiaVipu
ToimintoKorkean lämpötilan 380 asteen Fahrenheit-sidoskartonki, keramiikka, nahka, kevytmetallit ja puu, matalan lämpötilan 248 asteen Fahrenheit-sidokset Lämpöherkät osat, kuten kankaat, vaahtomateriaalit ja muovit
Liimapuikon kapasiteetti1 / 2 "
TyyppiHeavy Duty
Jännite120
Watts80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8479899899

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Käynnistys on edistynyt paremman hallinnan ja yhtenäisen sovelluksen saavuttamiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoTyyppiWattsHinta
WESTWARD 4YR47 -liimapistoolisarja | AG7CAR 4YR47Trigger Advance tarjoaa paremman hallinnan ja yhtenäisen liiman levityksen, lankajalusta pitää kuuman liiman työpinnan ylä- ja ulkopuolella12-osainen, raskas liimapistoolisarja100€110.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4YR48 liipaisinsyöttöpistooli
€95.92 / yksikkö